{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 24,2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SD.. 0903 | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 46 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,12 mm | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 13,5 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 214395 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197221605 | |
Číslo výrobcu | 214395 16/2 |