SEHT 1204 AFFN potiahnutá diamantom ALU

Č. pol.: 214351 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    75,81 € / ks
  • Od 10 ks
    63,18 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEHT 1204 AFFN
Typ HLINÍK
Typ HB7810
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,24 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 4,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214351 ALU
EAN/GTIN 4045197555724
Číslo výrobcu 214351 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
725
Alu (krátke rezanie)
N
650
Hliník > 10 % si
N
480
Grafit, GRP, CFRP
N
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max = 3,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka