SEKA 1204 AFTN GG

Č. pol.: 214340 GG

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,96 € / ks
  • Od 10 ks
    10,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 044 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEKA 1204 AFTN
Typ GG
Typ HB7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 4,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214340 GG
EAN/GTIN 4045197319456
Číslo výrobcu 214340 GG

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
200
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max = 3,5 mm.