SEHT 1204 AFTN ST500

Č. pol.: 214240 ST500

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,78 € / ks
  • Od 10 ks
    10,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 392 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEHT 1204 AFTN
Typ ST500
Typ CU7725
Rezný materiál Cermet
Posuv fz na zub 0,19 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 4,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214240 ST500
EAN/GTIN 4045197319494
Číslo výrobcu 214240 ST500

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
450
Oceľ < 750 N/mm²
P
350
Oceľ < 900 N/mm²
P
300
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
190
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max = 3,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.