45° čelná fréza, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 50/4mm

Č. pol.: 214202 50/4
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Počet rezných hrán Z: 4
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Stratégia obrábania: MTC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Stratégia obrábania MTC
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 63 mm
Celková dĺžka Lcelk 48 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička SE.. 1204..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norma Výrobná norma
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 214202 50/4
EAN/GTIN 4067263001898
Číslo výrobcu 214202 50/4
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bez vnútorného chladenia.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.