SEKR 1203 AFFN potiahnutá diamantom ALU

Č. pol.: 213961 ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEKR 1203 AFFN
    Typ HLINÍK
    Typ HB7810
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,24 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Hrúbka platne E 3,18 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213961 ALU
    EAN/GTIN 4045197555717
    Číslo výrobcu 213961 ALU

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    725
    Alu (krátke rezanie)
    N
    650
    Hliník > 10 % si
    N
    480
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max = 3,5 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka