{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SEKN 1203 AFTN | |
Typ | GG | |
Typ | HB7710 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,15 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Hrúbka platne E | 3,18 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 213905 GG | |
EAN/GTIN | 4045197302724 | |
Číslo výrobcu | 213905 GG |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
SEKN 1203 AFTN GG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 191 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 995 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SEKN 1203 AFTN | SDHT 0903 AEEN |
Hrúbka platne E | 3,18 | 3,18 |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | HB7710 | HB7710 |
Posuv fz na zub | 0,15 | 0,17 |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |