45° čelná fréza 250/13

Č. pol.: 213890 250/13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 13
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 250 mm
Počet rezných hrán Z 13
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 263 mm
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 60 mm
vhodná otočná rezná platnička SE.. 1203..
Upevňovacia skrutka pre vymeniteľnú doštičku 219862 (25IP; 6 Nm)
Podložka 219860
Upínacia skrutka pre podložku 219861 (TX8)
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213890 250/13
EAN/GTIN 4045197666598
Číslo výrobcu 213890 250/13

Popis

Prevedenie:

Čelná fréza 45° s nerovnakým delením pre pokojný chod. Presné uloženie otočných doštičiek pomocou špeciálnych karbidových podložiek.
Na upínace podla normy DIN 2079 so 4 upevnovacími otvormi.