{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 138 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1203.. | |
Upevňovacia skrutka pre vymeniteľnú doštičku | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Podložka | 219860 | |
Upínacia skrutka pre podložku | 219861 (TX8) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213890 125/7 | |
EAN/GTIN | 4045197666567 | |
Číslo výrobcu | 213890 125/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 45° čelná fréza 125/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
727,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
691,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 7 | 7 |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 | 40 |
Celková dĺžka Lcelk | 63 | 63 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 138 | 138 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 125 | 125 |