Pre túto položku je dostupný iný variant:

XDLT 09T308 TN INOX

Č. pol.: 212962 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,42 € / ks
  • Od 10 ks
    15,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 172 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLT 09T308 TN
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7535
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,99 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,86 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212962 INOX
EAN/GTIN 4045197362346

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač