XDPW 09T308 SR HART

Č. pol.: 212956 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,66 € / ks
  • Od 10 ks
    13,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
590 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDPW 09T308 SR
Typ TVRDÁ
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,99 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,43 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212956 HART
EAN/GTIN 4045197812636
Číslo výrobcu 212956 HART

užívateľská tabuľka

Oceľ < 50 HRC
H
100
Oceľ < 55 HRC
H
80
Oceľ < 60 HRC
H
50
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.