{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDLT 09T308 ER | |
Typ | TVRDÁ | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7720 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 1,99 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,15 mm | |
Posuv fz na zub | 0,43 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212951 HART | |
EAN/GTIN | 4045197581662 | |
Číslo výrobcu | 212951 HART |