XDLW 09T308 SR ST900

Č. pol.: 212946 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,42 € / ks
  • Od 10 ks
    15,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 419 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLW 09T308 SR
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7530
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,99 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,86 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212946 ST900
EAN/GTIN 4045197581624
Číslo výrobcu 212946 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
320
Oceľ < 750 N/mm²
P
270
Oceľ < 900 N/mm²
P
230
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.