XDPW 070308 SR HART

Č. pol.: 212933 HART
Zľava
15,42 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,04 € 15,42 € / ks
  • Od 10 ks
    6,70 € 12,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 526 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDPW 070308 SR
Typ TVRDÁ
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,58 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,85 mm
Posuv fz na zub 0,36 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212933 HART
EAN/GTIN 4045197812582
Číslo výrobcu 212933 HART

užívateľská tabuľka

Oceľ < 50 HRC
H
100
Oceľ < 55 HRC
H
80
Oceľ < 60 HRC
H
50
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka