Fréza Feedking pre vysoké posuvy 63/6

Č. pol.: 212910 63/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FeedKing
⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 47 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,15 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 110 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 124 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,15 mm
Uhol rampy αmax 0,37 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 46,5 mm
vhodná otočná rezná platnička XD.. 09T308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Uhol nastavenia k 9 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212910 63/6
EAN/GTIN 4045197321046
Číslo výrobcu 212910 63/6

Popis

Prevedenie:

Dynamická geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka samostabilizujúcemu sa lôžku vložky. Optimalizovaná geometria na zníženie reznej sily, a tým aj zaťaženia hlavného vretena.

Výhoda:

Obzvlášť úsporná vďaka mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 3,8 s cepelou c. 674252 vel. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka