{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | FeedKing | |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 64 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,15 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,73 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 23,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 09T308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 9 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212910 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320971 | |
Číslo výrobcu | 212910 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza Feedking pre vysoké posuvy 40/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
361,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
351,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 | 16 |
Uhol nastavenia k | 9 | 90 |
Celková dĺžka Lcelk | 40 | 40 |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
⌀ rezných hrán DC | 40 | 40 |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,15 | 1,4 |