{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | FeedKing | |
⌀ rezných hrán DC | 35 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,85 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 35 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 220 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 68 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,85 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,82 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 21 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 070308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212902 35/5L | |
EAN/GTIN | 4045197815606 | |
Číslo výrobcu | 212902 35/5L |