XDMT120516ZDSR ST1400

Č. pol.: 212889 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 Unité
    20,26 € / Unité
  • Od 10 Unité
    16,88 € / Unité
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 191 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDMT120516ZDSR
Typ ST400
Typ HB4030
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 1,3 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 2 mm
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 1,2 mm
Hrúbka platne S 5.56 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Uhlový Polomer 1,6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212889 ST1400
EAN/GTIN 4045197943187
Číslo výrobcu 212889 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
240
Oceľ < 1400 N/mm²
P
220
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.