• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 16 mm Highfeed, Typ: ST1400

Č. pol.: 212756 ST1400
Zľava
48,84 €
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,44 € 48,84 € / ks
  • Od 10 ks
    21,20 € 40,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
544 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ ST1400
Typ HB7530
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka rezu ap max 0,8 mm
Programovací polomer pri ap max 1,6 mm
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,6 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212756 ST1400
EAN/GTIN 4045197761897
Číslo výrobcu 212756 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti a polomeru: ±0,015 mm.
  • Presnosť výmeny z doštičky na doštičku: ±0,025 mm.

Použitie:

Torusové doštičky „Highfeed“ na vyššie posuvy.