{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HLINÍK | |
Typ | HU7830 | |
Rezný materiál | HM | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,8 mm | |
Programovací polomer pri ap max | 1,6 mm | |
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,6 mm | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,8 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212756 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761880 | |
Číslo výrobcu | 212756 ALU |