{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | ST1400 | |
Typ | HB7520 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,2 mm | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,2 mm | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,15 mm | |
Posuv fz v titáne > 850 N/mm2 | 0,2 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212650 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197712189 | |
Číslo výrobcu | 212650 ST1400 |