Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 12 mm TI

Č. pol.: 212650 TI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    45,36 € / ks
  • Od 10 ks
    37,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7935
Rezný materiál HM
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,2 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,2 mm
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,15 mm
Posuv fz v titáne > 850 N/mm2 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212650 TI
EAN/GTIN 4045197712400
Číslo výrobcu 212650 TI

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
  • Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: ±0,015 mm.

Použitie:

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.