{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 92 mm | |
⌀ d1 | 8 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219871 (8IP; 1,2 Nm) |
Číslo položky | 212601 10 | |
EAN/GTIN | 4045197712622 | |
Číslo výrobcu | 212601 10 |