{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
vhodná otočná rezná platnička | CPHX 0602.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212534 25/5 | |
EAN/GTIN | 4062406098711 | |
Číslo výrobcu | 212534 25/5 |