{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CPHX 060210 ER | |
Typ | TVRDÁ | |
Typ | HB7705 | |
Rezný materiál | HM | |
Dĺžka Wiper axiálna | 0,5 mm | |
Dĺžka Wiper radiálna | 0,8 mm | |
Polomer rezania R1 | 1 mm | |
Posuv fz v oceli < 65 HRC | 0,15 mm | |
Hrúbka platne S | 2.38 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiC | |
Uhlový Polomer | 1 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212558 HART | |
EAN/GTIN | 4062406099176 | |
Číslo výrobcu | 212558 HART |