Dokončovacia fréza, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/3mm

Č. pol.: 212534 16/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 2,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 23 mm
Montážny závit M M8
vhodná otočná rezná platnička CPHX 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212534 16/3
EAN/GTIN 4062406098193
Číslo výrobcu 212534 16/3

Popis

Prevedenie:

Presná dokončovacia fréza pre extrémne efektívnu predúpravu a konečnú úpravu. Vďaka prepracovanej geometrii Wiper je vhodná na vynikajúce povrchové úpravy v kvalite brúsenia. Mimoriadna úspora času možná vďaka veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov.

Použitie:

Typický nástoj pri zápustkovom kovaní a výrobe foriem.

Poznámka:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 7IP.