RDHX 0702 MO UNI

Č. pol.: 212224 UNI
Zľava
10,50 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,46 € 10,50 € / ks
  • Od 10 ks
    4,55 € 8,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 793 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHX 0702 MO
Typ UNI
Typ HB735
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212224 UNI
EAN/GTIN 4045197601919
Číslo výrobcu 212224 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
330
Oceľ < 750 N/mm²
P
255
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/apmax = 1,5 mm.