Kopírovacia fréza 0° negatívna 20

Č. pol.: 212100 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 20 mm
    Počet rezných hrán Z 4
    Prevedenie stopky so závitom
    Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    ⌀ D3 13 mm
    Celková dĺžka Lcelk 30 mm
    Montážny závit M M10
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 33 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 38 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,5 mm
    Uhol rampy αmax 2,5 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 11,21 mm
    vhodná otočná rezná platnička RD.. 0702
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219803 (8IP; 1,2 Nm)
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212100 20
    EAN/GTIN 4045197192493
    Číslo výrobcu 212100 20

    Popis

    Prevedenie:

    Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
    • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.
    • Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.

    Poznámka:

    ap max = 1,5 mm.
    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka