RDHX 0501 MOFN potiahnutá diamantom, pozitívna ALU

Č. pol.: 212180 ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHX 0501 MOFN
    Typ HLINÍK
    Typ HB7810
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,15 mm
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212180 ALU
    EAN/GTIN 4045197555656
    Číslo výrobcu 212180 ALU

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    400
    Alu (krátke rezanie)
    N
    400
    Hliník > 10 % si
    N
    400
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/apmax = 1,1 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka