{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 66 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Frézy vhodné pre tvar dosky | oblé | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 27 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 116 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 130 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 3,5 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,4 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 45,92 mm | |
Zodpovedajúca vložka | RD..1604 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Súprava poistnej podložky | 219955 | |
Uhol nastavenia κ | 15 − 30 Stupeň | |
FZ Helix | 0,7 | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212165 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197406804 | |
Číslo výrobcu | 212165 66/5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopírovacia fréza 0° negatívna, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 66/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
291,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
426,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
291,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
394,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
548,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
465,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Zodpovedajúca vložka | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU094812 | XOMU146715 |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
Rezanie -⌀ DC. | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |