{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 51 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 114 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 124 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 2,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 1 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 47,94 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RD..12T3 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Súprava poistných skrutiek | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 − 27 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212145 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197939470 | |
Číslo výrobcu | 212145 63/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kopírovacia fréza 0° negatívna, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/6mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
389,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
389,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
428,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | RD..12T3 | RD..1604 | RPK.1204M0T |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |