Kopírovacia fréza 7° pozitívna 52/5

Č. pol.: 212130 52/5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 52 mm
    Počet rezných hrán Z 5
    Prevedenie stopky s otvorom
    Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D3 42 mm
    Celková dĺžka Lcelk 50 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
    vhodná otočná rezná platnička RD..1003
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Uhol nastavenia k 15 − 30 Stupeň
    Fz Helix 0,7
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212130 52/5
    EAN/GTIN 4045197750211
    Číslo výrobcu 212130 52/5

    Popis

    Prevedenie:

    Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
    • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.
    • Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.

    Zníženie vibrácií a mäkký vstup reznej hrany vďaka 7° pozitívne nakloneným otočným rezným platničkám.

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
    ap max = 2 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka