{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 47 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RD..1003 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 − 30 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212115 20 | |
EAN/GTIN | 4045197746740 | |
Číslo výrobcu | 212115 20 |