Kopírovacia fréza 0° negatívna 20

Č. pol.: 212105 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 60 mm
Celková dĺžka Lcelk 115 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 30 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 38 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 2 mm
Uhol rampy αmax 5,37 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 7,45 mm
vhodná otočná rezná platnička RD..1003
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Uhol nastavenia k 15 − 30 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212105 20
EAN/GTIN 4045197192516
Číslo výrobcu 212105 20

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
  • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.
  • Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
ap max = 2 mm.