{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Frézy vhodné pre tvar dosky | oblé | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 70 mm | |
Celková dĺžka Lges | 180 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 2 mm | |
Uhol valenia αmax. | 3,22 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 12,45 mm | |
Zodpovedajúca vložka | RD..1003 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 15 − 30 Stupeň | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212105 25L | |
EAN/GTIN | 4045197192547 | |
Číslo výrobcu | 212105 25L |