Kopírovacia fréza 0° negatívna 25

Č. pol.: 212100 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 18 mm
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
Montážny závit M M12
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 43 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,5 mm
Uhol rampy αmax 1,73 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 16,21 mm
vhodná otočná rezná platnička RD.. 0702
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212100 25
EAN/GTIN 4045197193599
Číslo výrobcu 212100 25

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
  • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.
  • Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.

Poznámka:

ap max = 1,5 mm.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.