{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 9 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 188 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 198 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 4 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,57 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 84,94 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RPK.1204M0T | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 − 30 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212018 100/9 | |
EAN/GTIN | 4062406576684 | |
Číslo výrobcu | 212018 100/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
635,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
455,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | 32 mm |
Uhol nastavenia k | 15 − 30 Stupeň | 15 − 27 Stupeň |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | RPK.1204M0T | RD..12T3 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | 100 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 198 mm | 198 mm |