{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 52 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Frézy vhodné pre tvar dosky | oblé | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 94 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 2,5 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,02 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 39,45 mm | |
Zodpovedajúca vložka | RPK.10T3M0T | |
Vložte súpravu skrutiek | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 15 − 30 Stupeň | |
FZ Helix | 0,7 | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212009 52/6 | |
EAN/GTIN | 4062406587536 | |
Číslo výrobcu | 212009 52/6 |