Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, s otvorom, pre otočné rezné platničky RP.., ⌀ D / počet čepieľok Z: 52/5mm

Č. pol.: 212009 52/5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 52 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 42 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 94 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 102 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 2,5 mm
Uhol rampy αmax 1,02 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 39,45 mm
vhodná otočná rezná platnička RPK.10T3M0T
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Uhol nastavenia k 15 − 30 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212009 52/5
EAN/GTIN 4062406576578
Číslo výrobcu 212009 52/5
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l’utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l’assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

ap max = 5,0 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka