Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 20/2mm

Č. pol.: 212003 20/2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 55 mm
Celková dĺžka Lcelk 105 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 30 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 38 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,7 mm
Uhol rampy αmax 5,37 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 7,45 mm
vhodná otočná rezná platnička RPK.10T3M0T
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Uhol nastavenia k 15 − 30 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212003 20/2
EAN/GTIN 4062406576462
Číslo výrobcu 212003 20/2

Popis

Prevedenie:

Kopírovacie a čelné frézy najnovšej generácie. Indexované okrúhle vložky zaisťujú stabilné podmienky a zaisťujú vložku proti nechcenému krúteniu počas používania. Optimalizované tvarové prispôsobenie medzi otočnou reznou platničkou a sedlom platničky zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

ap max = 5,0 mm.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 9IP.