Zanorovacia fréza 93° 25/3

Č. pol.: 211852 25/3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 93
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
Montážny závit M M12
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 48 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 3,5 mm
Uhol rampy αmax 4,01 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 21,4 mm
vhodná otočná rezná platnička VDGT 11T2..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Druh produktu Zanorovacia fréza s otvorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211852 25/3
EAN/GTIN 4045197648594
Číslo výrobcu 211852 25/3

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.
Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

Použitie:

Aby sa predišlo zadretiu triesok, najmä pri výraznom vyhlbovaní.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 0,9 s čepeľou č. 674252 veľ. 7IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka