{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 38 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 5,23 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | VDGT 11T2.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Druh produktu | Zanorovacia fréza s otvorom |
Číslo položky | 211852 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197648570 | |
Číslo výrobcu | 211852 20/2 |