{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 55 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 154 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 158 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 10 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,44 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 70,34 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | VCG. 2205 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | Zanorovacia fréza s otvorom |
Číslo položky | 211807 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197648426 | |
Číslo výrobcu | 211807 80/5 |