Zanorovacia fréza 93° 63/4

Č. pol.: 211807 63/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 93
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 57 mm
Celková dĺžka Lcelk 55 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 120 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 124 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 10 mm
Uhol rampy αmax 3,22 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 53,34 mm
vhodná otočná rezná platnička VCG. 2205
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Druh produktu Zanorovacia fréza s otvorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211807 63/4
EAN/GTIN 4045197715050
Číslo výrobcu 211807 63/4

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Použitie:

Aby sa predišlo zadretiu triesok, najmä pri výraznom vyhlbovaní.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka