Zanorovacia fréza 90° 66/4

Č. pol.: 211806 66/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 66 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 60 mm
Celková dĺžka Lcelk 55 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 126 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 130 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 10 mm
Uhol rampy αmax 3,05 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 56,34 mm
vhodná otočná rezná platnička VCG. 2205
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Druh produktu Zanorovacia fréza s otvorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211806 66/4
EAN/GTIN 4045197502063
Číslo výrobcu 211806 66/4

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.