Zanorovacia fréza 90° 42/3

Č. pol.: 211806 42/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 42 mm
    Počet rezných hrán Z 3
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D3 36 mm
    Celková dĺžka Lcelk 55 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 78 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 82 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 8 mm
    Uhol rampy αmax 5,3 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 32,34 mm
    vhodná otočná rezná platnička VCG. 2205
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Druh produktu Zanorovacia fréza s otvorom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 211806 42/3
    EAN/GTIN 4045197502049
    Číslo výrobcu 211806 42/3

    Popis

    Prevedenie:

    Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka