Rohová fréza na hliník, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/3

Č. pol.: 211759 40/3
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
⌀ D3 30 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 70 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 78 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 9 mm
Uhol rampy αmax 3,12 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 27,56 mm
vhodná otočná rezná platnička ZDHT 1505
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219878 4 (15IP)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211759 40/3
EAN/GTIN 4062406681777
Číslo výrobcu 211759 40/3

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný frézovací systém pre vysoké rezné rýchlosti. Absolútne presné uloženie otočnej platničky. Extrémna torzná tuhosť vďaka optimalizovanej ochrane proti odstredivej sile.

Pozor:

Pred použitím otočnej reznej platničky č. 211776 ALU (r = 5,0 mm) a 211777 ALU (r = 6,0 mm) sa musia upraviť sedlá otočných platničiek nosiča.

Poznámka:

Odporúčaný krútiaci moment na upevnenie upínacích skrutiek č. 219878 4 a 219878 5 je 3,2 Nm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rohová fréza na hliník, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/3

Rohová fréza na hliník, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
375,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
391,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
265,65 €
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm 16 mm 16 mm
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno áno áno
vhodná otočná rezná platnička ZDHT 1505 SO.. 1205.. AP.. 1805..
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka