{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 70 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 9 mm | |
Uhol rampy αmax | 3,12 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 27,56 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZDHT 1505 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 4 (15IP) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 211755 40/3 | |
EAN/GTIN | 4062406681906 | |
Číslo výrobcu | 211755 40/3 |