TK kónický upínač krátky 10

Č. pol.: 210569 10
Zľava
340,26 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria TopCut
    Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D 10 mm
    Upínač Valcová stopka
    Vnútorné chladenie áno
    Vonkajší ⌀ D1 9,8 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    Úžitková dĺžka L1 48 mm
    Stopka ⌀ DS h6 16 mm
    odporúčaný uťahovací moment 5 Nm
    Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 210569 10
    EAN/GTIN 4045197557858
    Číslo výrobcu 210569 10

    Popis

    Prevedenie:

    Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.
    Systém obvodovej hádzavosti ≤10 µm vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.
    Bez upínacej plochy (na obrábanie HSC). Tolerancia = h6.

    Poznámka:

    Maximálna hĺbka frézovania = L1 + I; I = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050210410.
    Upínací kľúč = č. 219987.
    Použitie na momentový kľúč = č. 219986.
    Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka