{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D | 12 mm | |
upínač | Valcová stopka | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vonkajší ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 64 mm | |
Stopka ⌀ DS h6 | 16 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 10 Nm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 210562 12 | |
EAN/GTIN | 4045197558015 | |
Číslo výrobcu | 210562 12 |